Verrijdbare werkbank met 8 laden

Artikelnummer: 1814931
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1814931
EAN/GTIN 4010886856543
Nummer fabrikant 1814931
L-nummer L60160 5036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
Afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
grote bergruimte met legbord en deur
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
Veiligheid door hielbescherming
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 990 mm x 620 mm x 1.100 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 8
  • Werkhoogte: 985
  • Werkbladafmeting [metrisch]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
  • Ontwerp: Mobiele werkbank met 8 laden
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
  • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 620 mm
  • Totale hoogte [mm]: 990 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.100 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Type lade:
    • 7x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Aantal kasten: ja
  • Aantal legborden: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten