Axiaal boor- en freeskop, offset, EWS - Varia VX3, 50.30VX3CTXRLI2

Artikelnummer: 180511
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
Artikelnummer 180511
EAN/GTIN 4069739290386
Nummer fabrikant 50.30VX3CTXRLI2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, axiale houder met offset center, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.30VX3CTXRLI2
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Max. Koppel (TQX): 20 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Sledelengte (LPR): 94 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480