Binnentrekker

Artikelnummer: 1788N-19
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
Producttype Binnentrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1788N-19
EAN/GTIN 4000896134878
Nummer fabrikant 1788N-19
L-nummer L60140 362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
  • Samen met tegensteunen inrichting 1788N-835 en 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 15 – 19 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg

Geschikte producten