Omschrijving:
Filterregelaar ”Standaard”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, manometer, 40 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, regelbereik. 0, 5 - 10 bar, HA, pilotgest.. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider.
Kenmerk:
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Serie: Standaard
- Behuizing: Aluminium, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 3/4
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 12000 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 40 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C