Metaallintzaag 27×4150, Tanden per inch: 6/10

Artikelnummer: 173850 6/10
Prijs per 1 Stuk (13,88 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 57,60 / 1 Stuk
    (13,88 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 48,00 / 1 Stuk
    (11,57 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Vertanding: combi
  • Spaanhoek: 0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HSS Co 8
Vertanding combi
Spaanhoek 0 graden
Breedte 27 mm
Dikte 0,9 mm
Lengte 4.150 mm
Producttype Metaallintzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 173850 6/10
EAN/GTIN 4045197254436
Nummer fabrikant 17280270906100-04150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
85
Staal < 750 N/mm²
P
65
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
35
Staal < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Bimetalen hoogrendement-lintzaag met tandpunten van gelegeerd sneldraaistaal (HSS, 67-69 HRC) M42 en een drager van hooggelegeerd verenbandstaal.

Toepassing:

Combivertanding 0° − Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).
Combivertanding 10° − Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).
Normale vertanding 0° − Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.
Normale vertanding 10° − Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Tip:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.