Hoodie met ritssluiting ADVANCED, Unisex, Zwart, Maat M

Artikelnummer: 17384-319-09 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17384-319-09 M
EAN/GTIN 5711074605309
Nummer fabrikant 17384-319-09 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Capuchon met verstelbaar elastiek
  • Verstelbaar elastiek in de zoom
  • het materiaal op de borst is geschikt voor bedrukken

Kenmerk:

  • Premium
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Voorzakken
  • Borstzak met rits
  • Capuchon met verstelbare elastische snoeren
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Samenstelling van de stof: 69% katoen/26% polyester/5% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 380 g/m²
  • Gebreide stof.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging