Winterjas CLIMASCOT®, Unisex, Zwartblauw, Maat 2XL

Artikelnummer: 17035-411-010 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17035-411-010 2XL
EAN/GTIN 5711074596638
Nummer fabrikant 17035-411-010 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het stretchmateriaal is elastisch in alle richtingen en biedt ongekende bewegingsvrijheid waar niets strakker of lastig is
  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een zeer hoge duurzaamheid en is ook waterdicht
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht, zacht en kan worden gecomprimeerd tot een laag volume beter zicht op
  • het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en hoge duurzaamheid
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Gewatteerde voering met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Sluiting met waterdichte rits en interne beschermstrip
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Opstaande kraag met verstelbare elastische snoeren
  • Binnenzak met rits
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Duimgaten op de pols
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Voering met ritssluiting aan de achterkant voor logo/borduursel
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 87% polyamide/13% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 200 g/m²
  • ULTIEME STRETCH. Twill.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.01 CLO)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging