Winteroverall HARDWEAR, Unisex, Zwart/Hi-vis geel, Maat 3XL

Artikelnummer: 17019-231-0917 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17019-231-0917 3XL
EAN/GTIN 5711074548316
Nummer fabrikant 17019-231-0917 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Extra lange rits met beschermstrip op de buitenste beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Sneeuwbeveiliging aan de binnenkant van het been houdt sneeuw en vuil buiten
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Mouwen met windscherm gemaakt van vochtwerend COOLMAX® HET HELE SEIZOEN - in lengte verstelbaar en met duimgat

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Instelbare stabilisatie aan weerszijden van de motorkap
  • Gewatteerde voering
  • Trechterhals met geribde tailleband aan de binnenkant
  • Ventilatieopeningen met rits onder de armen
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Mouwen met windscherm gemaakt van vochtwerend COOLMAX® HET HELE SEIZOEN - in lengte verstelbaar en met duimgat
  • Manchetten met drukknopen
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Achterzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Sneeuwbeveiliging aan de binnenkant van de benen
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 210 g/m²
  • Ripstop. Waterkolom > 10,000 mm volgens en ISO 811.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging