Gereedschapshouder, EWS Varia VX4 houder, 19.40VX4SQT15X135

Artikelnummer: 162803
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
Artikelnummer 162803
EAN/GTIN 4069739216409
Nummer fabrikant 19.40VX4SQT15X135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40 schacht 30° gedraaid, EWS.Varia houder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.40VX4SQT15X135
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 35 mm
  • Sledelengte (LPR): 170 mm
  • Functionele lengte (WF): 135 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling