Omschrijving:
Accupack 2x EXBA18V-80, De krachtige Expert-accu EXBA18V-80 biedt tot 120 % meer gebruiksduur en zorgt zo voor uitzonderlijk continu werken, zelfs bij zware toepassingen (in vergelijking met de Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interne testlaboratoriumgegevens. Slijpen op constructiestaal met GWS 18V-15 S + waaierslijpschijf, intervallen van 30 seconden met pauzes van 5 seconden). Het maakt gebruik van geavanceerde ’tabless’-celtechnologie en biedt een maximaal vermogen van 2400 W (interne testlaboratoriumgegevens. Onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe batterij). Conventionele accu’s hebben ’multi-tab’-cellen die slechts twee tabs gebruiken voor de stroomgeleiding. Dit vormt een knelpunt dat bijdraagt aan de weerstand van de accu. De ’tabless’-celtechnologie maakt een einde aan dit knelpunt. In plaats van slechts twee stroompaden biedt het talloze parallelle stroompaden. Het resultaat: minder weerstand, minder warmte, extreme levensduur en maximale prestaties. Met zijn versterkte, robuuste behuizing, het uitstekende warmtebeheer met COOLPACK 2.0 en de ’tabless’-celtechnologie biedt de EXBA18V-80 een lange levensduur en is daarmee ideaal voor professionals die waarde hechten aan duurzaamheid en prestaties. De EXBA18V-80 heeft een uitgebreid laadbereik van -10 °C tot +55 °C accutemperatuur wanneer deze wordt gebruikt met EXAL18V2-320 of EXAL18V-160. Het wordt geleverd met een 5-LED-display dat de laadstatus, de resterende capaciteit en de detectie van een defectrisico aangeeft. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 kan hij in slechts 39 minuten volledig worden opgeladen en weegt hij slechts 1,04 kg. Karton
Kenmerk:
- Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte): 80 x 121 x 73 mm
- Accucapaciteit: 8,0 Ah
- Accuspanning: 18,0V