Accupack EXBA18V-150

Artikelnummer: 1600A036ZM
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
Artikelnummer 1600A036ZM
EAN/GTIN 4053423340952
Nummer fabrikant 1600A036ZM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accupack EXBA18V-150, De krachtige accu EXBA18V-150 levert tot 280 % meer gebruiksduur voor uitstekend continu werken, zelfs bij zware toepassingen (vergeleken met Professional GBA 18V 4,0 Ah, interne laboratoriumtest. Blaasmodus bij minimaal vermogen met GBL 18V-750, neutrale luchtstroom, zonder pauzes). Hij maakt gebruik van de nieuwste 5,0 Ah-cel voor een maximaal vermogen van 2400 W (interne laboratoriumtest. Onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu). Het resultaat: ultieme looptijd en maximale prestaties. Met zijn versterkte, robuuste behuizing en het uitstekende warmtebeheer door COOLPACK 2.0 biedt de EXBA18V-150 een lange levensduur en is daarom ideaal voor professionals die duurzaamheid en hoge prestaties nodig hebben. De EXBA18V-150 heeft een groter laadbereik van -10 °C tot +55 °C accutemperatuur bij gebruik met de EXAL18V2-320 of de EXAL18V-160. Het heeft een 5-LED-display voor de laadstatus, resterende capaciteit en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Hij kan in slechts 60 minuten volledig worden opgeladen met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 en weegt slechts 1,52 kg. Karton

Kenmerk:

  • Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte): 80 x 121 x 96 mm
  • Accucapaciteit: 15,0 Ah
  • Accuspanning: 18,0V

Geschikte producten