Accupack EXBA18V-55

Artikelnummer: 1600A036Z6
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
Artikelnummer 1600A036Z6
EAN/GTIN 4053423341041
Nummer fabrikant 1600A036Z6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accupack EXBA18V-55, De krachtige accu EXBA18V-55 levert tot 2000 W maximaal vermogen voor veeleisende toepassingen in combinatie met een verbeterde looptijd (gebaseerd op interne laboratoriumtests. Onmiddellijk maximaal vermogen met een volledig opgeladen nieuwe accu). Zijn hoogwaardige cellen zijn ontworpen voor uitzonderlijke prestaties en bieden superieure prestaties en een uitstekende energiedichtheid. Met zijn versterkte, robuuste behuizing en het uitstekende warmtebeheer door COOLPACK 2.0 biedt de EXBA18V-55 een lange levensduur en is daarom ideaal voor professionals die duurzaamheid en hoge prestaties nodig hebben. De EXBA18V-55 heeft een groter laadbereik van -10 °C tot +55 °C accutemperatuur bij gebruik met EXAL18V2-320 of EXAL18V-160. Het heeft een 5-LED-display voor de laadstatus, resterende capaciteit en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Hij kan in slechts 31 minuten volledig worden opgeladen met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 en weegt slechts 1,02 kg. Karton

Kenmerk:

  • Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte): 80 x 121 x 73 mm
  • Accucapaciteit: 5,5 Ah
  • Accuspanning: 18,0V

Geschikte producten