Hoekverbinding, buis buiten-Ø 20 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159706
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159706
EAN/GTIN 4047322643368
Nummer fabrikant 159706
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse schroefverbinding, buitendiameter buis 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, verzinkt staal. Hoekverbinding, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 48,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 20 mm