Terugslagklep, G1/8 buiten buis-AØ 6 mm, PN max. 250, verzinkt staal

Artikelnummer: 159466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159466
EAN/GTIN 4047322640961
Nummer fabrikant 159466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G1/8 buiten schroefdraad-snijring, buis buiten-Ø6, PN max. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, staal verzinkt, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroombeweging schroefdraad naar snijring, buitenschroefdraad cilindrisch, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 42,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 17 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm