Kittel LIGHT Gladst ONE, Unisex, Kornblau, Maat S

Artikelnummer: 15759-330-11 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15759-330-11 S
EAN/GTIN 5711074337200
Nummer fabrikant 15759-330-11 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sluiting met tochtstrip en verborgen kliksluitingen om krassen te voorkomen
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Stretchplooien aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Ergonomisch gesneden mouwen die zijn gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van de armen
  • Dankzij de openingen in de mouwen kunnen de mouwen oprollen
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Bevestiging met verborgen drukknopen
  • Borstzakken
  • Voorzakken
  • Binnenzak
  • Plooien in rugdeel
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Manchetten met drukknopen
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken