{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verzinkboor-⌀ | 8 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Pen-⌀ | 4,3 mm | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Norm | DIN 1866 A | |
| Schacht | Cilinderschacht | |
| Verzinktraphoek | 90 graden | |
| Voor schroefmaat | M4 | |
| Totale lengte L | 71 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Voorboor-⌀ | 4,3 mm | |
| Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 5 mm | |
| Snijlengte lc | 14 mm | |
| Tophoek | 90 graden | |
| Producttype | Vlakverzinkboor |
| Artikelnummer | 155600 8X4,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197462800 | |
| Nummer fabrikant | 155600 8X4,3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |