Omschrijving:
Standaard manometer, kunststof behuizing, dubbele schaal bar/psi, aansluiting achteraan centraal, G 1/4, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: kunststof
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- WIKA-type: 111,12
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 63 mm
- Beschrijving: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: achteraan, centraal
- Meetbereik max. bar: 1,6 bar
- Meetbereik max. psi: 23
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Meetbereik min. psi: 0
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar