3/3 slangkoppeling G1x19, wartelmoer, vlakke afdichting, lichte uitvoering, messing

Artikelnummer: 146208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146208
EAN/GTIN 4047322581028
Nummer fabrikant 146208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/3 slangkoppeling, G 1 x 19 mm, wartelmoer, vlak afdichtend, lichte uitvoering, blank messing.

Kenmerk:

  • D: 50,4 mm
  • L1: 66,5 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Messing CW614N
  • voor slang: 19 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C