3/3 slangkoppeling, G11/4x25, wartelmoer, vlak afdichtend, zware uitvoering, messing

Artikelnummer: 146202
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146202
EAN/GTIN 4047322580960
Nummer fabrikant 146202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/3 slangschroefverbinding, G 1 1/4 x 25 mm, moer, vlak afdichtend, zware uitvoering, messing blank.

Kenmerk:

  • D: 66,0 mm
  • L1: 103,7 mm
  • L2: 40,0 mm
  • Schroefdraad: G 1 1/4
  • Materiaal: Messing CW614N
  • voor slang: 25 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C