DRAADSNIJSET met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-20

Artikelnummer: 145119 M3-20
Korting
€ 749,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Voor metrische schroefdraad M3 - M20
Lengte 532 mm
Breedte 256 mm
Hoogte 63 mm
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 145119 M3-20
EAN/GTIN 4067263118350
Nummer fabrikant 145119 M3-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige metalen doos met draaggreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
Resp. 1 snijplaat nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1.1/2; 3
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3×60
1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85; 110

Downloads en documenten

Geschikte producten