FireFox 2 F L, 1 stuk

Artikelnummer: 1451037
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1451037
EAN/GTIN 4007081918053
Nummer fabrikant 1451037
L-nummer L70291 101052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireFox 2 F

De FireFox 2 F met zuivere instelkrachtinstelling zet maatstaven bij het installeren van blindklinkmoeren.

Algemeen
  • De constante instelkrachtinstelling is vooral belangrijk bij blindklinkmoeren met dezelfde of verschillende lengtes (bijv. M6 x 15,5 of M6 x 18),
    die in verschillende materiaaldiktes van de verbinding moeten worden gezet, zodat het materiaal van de verbinding en de schroefdraad worden beschermd,
    een veilige verankering van de blindklinkmoer en een hoge proceszekerheid.
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in van M3 tot M10 in alle materialen en M12 in aluminium en staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Instelslag max.: 10 mm
  • Instelkracht, instelbaar, max: 22 kN bij 6 bar
  • Bedrijfsdruk: 5-7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Luchtverbruik: ca. 2 tot 4 liter per instelproces (afhankelijk van de moerafmeting)
Voordeel
  • Snelle en nauwkeurige instelling van de instelkracht met behulp van kleurgecodeerde instelring
Levering
  • 2 dubbele steeksleutels SW 24/27
  • 4 draaddoorns (M4, M5, M6 en M8)*.
  • 4 neusstukken (M4, M5, M6 en M8)*.
  • 1 zeskantschroevendraaier SW 4
  • 1 navulfles met hydraulische olie 100 ml
  • 1 oliebijvulbak
  • Gebruiksaanwijzing met onderdelenlijst
  • Kaart met snelinstelling
Accessoires
  • Adapter* voor het gebruik van kaaskopschroef med binnenzeskant DIN EN ISO 4762 als draaddoorn van M4 tot M8
  • Adapter voor het instellen van blindklinknagels, M4 tot M8
  • Neusstukken en draaddoorns in Keizerlijke of Amerikaanse afmetingen
  • Complete opspandoorn- en neusstuksets

Downloads en documenten

Geschikte producten