Omschrijving:
PolyGrip blindklinkmoeren - De blindklinkmoeren met een groot klembereik.
De PolyGrip blindklinkmoeren van zijn een consequente doorontwikkeling gebaseerd op jarenlange ervaring met onze PolyGrip multi-range blindklinknagels. Met de voordelen van de grote gattolerantie en de dekking van verschillende klembereiken met slechts één bevestigingsmiddel, is de PolyGrip blindklinkmoer een favoriet bevestigingsmiddel geworden in veel industriële toepassingen en ook in de handel. Door verschillende dimensies te combineren, bespaar je op verwerkings- en opslagkosten en verminder je ook het risico op verwarring op de werkplek en dus op kwaliteitsproblemen stroomafwaarts op de lange termijn.
Groot klembereik: Idealiter kan een Poly-Grip blindklinkmoer tot vijf verschillende maten DIN-standaard blindklinkmoeren vervangen dankzij het grote klembereik. Dit levert voor u de volgende voordelen op:
- Typebeperking
- Vermindering van de verscheidenheid aan types in het magazijn
- Vermindering van het risico op verwisselingen, wat resulteert in minder verwerkingsfouten
Kenmerk:
- Diameter van de as: 7 mm
- Inzetstuk met schroefdraad: 5