Omschrijving:
Blindklinknagels garanderen een permanent veilige verbinding van verschillende materialen, zelfs gevoelige materialen. Dankzij hun kosteneffectiviteit en veelzijdigheid is de blindklinknageltechnologie van het bedrijf een integraal onderdeel geworden van veel moderne industriële producties waar bevestigingstechnologie vereist is. Het combineert voordelen zoals het overwinnen van beperkte toegankelijkheid van componenten, permanent veilig verbinden van een grote verscheidenheid aan materialen, inclusief gevoelige materialen, en zelfs documentatie van het instelproces indien nodig.
Technisch gezien bestaat de blindklinknagel uit twee onderdelen, de holle klinknagel en de doorn. Hoewel het onderdeel altijd aan beide zijden toegankelijk moet zijn bij schroeven, clinchen en zelfnagelen enz., is het echt speciale aan de blindklinknagel dat er maar toegang tot één kant van het onderdeel nodig is. Tijdens het instelproces wordt de klinkdoorn met de klauwen van het instelgereedschap uitgetrokken, waardoor de holle klinknagel wordt vervormd tot hij stevig in het onderdeel vastzit. Uiteindelijk breekt de klinkdoorn af op het beoogde punt, het vooraf bepaalde breekpunt, en kan de overblijvende doorn worden gerecycled. De restdoorn is het deel van de doorn dat achterblijft in de holle klinknagel en kan een extra borgfunctie krijgen, afhankelijk van de toepassing.
Het perfecte bevestigingsmiddel voor elke toepassing, want blindklinknagels zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen, vormen, lengtes en kleuren. Afhankelijk van de taak die een blindklinknagel moet vervullen, kun je kiezen tussen een standaard model dat uit voorraad leverbaar is of een blindklinknagel die speciaal ontworpen is voor een specifieke toepassing. Een vuistregel voor het bepalen van de lengte van de klinknagelas is als volgt: materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte
Blindklinknagels - Terminologie:
- De blindklinknagel bestaat uit twee delen: de holle klinknagel en de klinkdoorn.
- De holle klinknagel bestaat uit de instelkop en de holle klinknagelschacht
- De instelkop bevindt zich aan de bewerkingszijde en is variabel in diameter en vorm. Hij is verkrijgbaar in versies met platte ronde kop, verzonken kop en grote kop.
De klinknagelschacht is verkrijgbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van de materiaaldikte die geklonken moet worden.- De klinkdoorn heeft de taak om de klinknagelschacht te vervormen. Het bevat het vooraf bepaalde breekpunt. Hier scheurt de doorn af nadat de klinknagel volledig gevormd is.
- De restklinknagel is het deel van de klinknagel dat achterblijft in de holle klinknagel. De overgebleven doorn is het deel van de klinkdoorn dat van de gezette klinknagel wordt afgescheurd met een gereedschap voor het zetten van blindklinknagels.
Kenmerk:
- Diameter van de boor: 5,1 mm
- max. Klembereik: 2,5 mm
- min. Klembereik: 2 mm
- Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
- Materiaal van de pen: Verzinkt staal
- verspreiding mogelijk: Nee
- Lengte: 113 mm
- Kopvorm: Platte ronde kop
- min. Klemlengte: 2 mm
- max. Klemlengte: 2,5 mm
- Diameter van het hoofd: 9,5 mm