Radiale boor- en freeskop, spantang 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016TNC65RLIKI13

Artikelnummer: 142019
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
Artikelnummer 142019
EAN/GTIN 4069739129778
Nummer fabrikant 60.3016TNC65RLIKI13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.3016TNC65RLIKI13
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Max. Koppel (TQX): 15 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:3
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 88 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER16
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Kegelwiel