Onverwarrend snelkoppelingssysteem NW 7, 8, G 1/4 AG bruin

Artikelnummer: 137433
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 137433
EAN/GTIN 4047322752770
Nummer fabrikant 137433
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onverwarrelbare snelkoppeling NW 7, 8, messing blank, G 1/4 AG, bruin, max. 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Snelkoppeling voor één hand met grote luchtdoorlaat. Door kleurcodering van koppeling en stekker en door verschillende koppelingsprofielen tussen de 4 verschillende kleuren kunnen verschillende media op een kleine ruimte veilig en zonder verwisseling worden aangesloten. Alleen koppelingen en stekkers van dezelfde kleur passen bij elkaar. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Kleur: bruin
  • Veer: Edelstaal 1.4310
  • Kogel: Edelstaal 1.4034
  • Lengte: 59,5 mm
  • Ventiel: Messing MS58 blank
  • Behuizing: Messing MS58 blank
  • Aansluiting: G 1/4 AG
  • Debiet: 2000 l/min.
  • Sprengring: Edelstaal 1.4310
  • Bedrijfsdruk: 0 – 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ontgrendelingshuls: Geëloxeerd aluminium
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C