{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M8×1 | |
| Coating | TiAlN | |
| Draadsoort | MF | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E PM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
| Aansnijdingsvorm | E | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1 mm | |
| Totale lengte L | 90 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
| Kerngat-⌀ | 7 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de synchrone bewerking | |
| Aantal spaangroeven | 4 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Draaddiepte | 24 mm | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 137183 8X1 | |
| EAN/GTIN | 4045197705341 | |
| Nummer fabrikant | 137183 8X1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |