Thermobroek ORIGINALS Huntsville, Unisex, marine, Maat M

Artikelnummer: 13571-707-01 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 13571-707-01 M
EAN/GTIN 5711074103003
Nummer fabrikant 13571-707-01 M
L-nummer L01190 129356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultrasonisch gelaste quilts met polyester watten - aanzienlijk beter isolerend en langer houdbaar dan genaaid quiltmateriaal
  • Elastische taille
  • geribde manchetten bij de zoom van de benen

Kenmerk:

  • Ultrasonisch gelaste polyester met polyesterwatten als isolerende inzet
  • Elastische taille
  • Geribde manchetten op de beenzomen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 370 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter.
  • Staplengte: 81 cm / 32 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 81 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging