GARANT Vap Tap machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M12

Artikelnummer: 132642 M12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.304 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,75 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,2 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Serie Vap Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 36 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132642 M12
EAN/GTIN 4069515001755
Nummer fabrikant 132642 M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een breed scala aan materialen. Geoptimaliseerde hals- en groeflengte voor verbeterde spaanafvoer bij diepe schroefdraden. Krachtig HSS-E materiaal met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde slijtvastheid. Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Vap Tap" Bekijk alles