Omschrijving:
T-koppeling ”NonPlusUltra”, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VE 10 stuks. De serie ”NonPlusUltra” combineert uitstekende materiaalkwaliteit met de beste afwerking. Alle componenten worden gekenmerkt door maximale dichtheid en zijn doorstroomgeoptimaliseerd. Volledig vervaardigd uit corrosievrij en zuurbestendig roestvrij staal met een oppervlakteruwheid (Ra) < 0, 8, zijn ze uiterst robuust en gemakkelijk te reinigen (ook steriliseerbaar). Beweegbare schroefverbindingen zijn door een speciaal zwenkmechanisme geschikt voor continue beweging. De roestvrijstalen schroefverbindingen zijn veelzijdig inzetbaar, bijvoorbeeld in de proces- en procestechniek, in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, in waterkoeling, voor smering van gassen, vacuüm en in cleanrooms (de gebruiker is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze reinigen van de onderdelen). Ze zijn ideaal voor gebruik in combinatie met onze PUR-slangen voor contact met levensmiddelen (FDA). Op aanvraag leverbaar met EPDM-afdichtingen, EPDM-afdichtingen met drinkwatergoedkeuring, geschikt voor cleanroomklasse 3 volgens DIN EN ISO 14644-1 en met kleurgecodeerde keramiek.
Kenmerk:
- L1: 41,6 mm
- L2: 22,5 mm
- Serie: NonPlusUltra
- Medium: Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen, olie, vet
- Materiaal: Edelstaal 1.4404
- afdichtingsmateriaal: FKM/FPM (FDA-conform)
- voor buisbuiten-Ø: 6 mm
- Max. mediumtemperatuur: 150 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
- Aanbevolen buismateriaal: PE, PA, PU, PTFE, FEP, buizen