Axiaal boor- en freeskop, offset, EWS - Varia V5, 50.50V5SQT28R

Artikelnummer: 128660
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
Artikelnummer 128660
EAN/GTIN 4069739071602
Nummer fabrikant 50.50V5SQT28R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI50-as 30° gedraaid, axiale offset klauwplaat, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.50V5SQT28R
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 127,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 127,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak