{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| voor schroefdraad | M3 | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Tophoek | 140 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Verzinktraphoek | 90 graden | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ⌀ D1 1. Trap met afschuining h7 | 2,5 mm | |
| ⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 | 6 mm | |
| Traphoogte L1 1. trap | 8,8 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
| Totale lengte L | 66 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
| Producttype | Trappenboor |
| Artikelnummer | 125100 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197064943 | |
| Nummer fabrikant | 125100 M3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |