{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Tophoek | 145 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Verzinktraphoek | 90 graden | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Nominale ⌀ DC | 15,51 mm - 17,50 mm | |
| ⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 | 18 mm | |
| Traphoogte L1 min - max | 17,50 mm - 40,15 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
| Totale lengte L | 123 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Trappenboor |
| Artikelnummer | 125043 15,51-17,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406160067 | |
| Nummer fabrikant | 125043 15,51-17,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |