{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀-Bereik | 8,01 mm - 10,00 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Uitvoering | 8×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Tophoek | 135 graden | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Semi-standaard | ja | |
| Spaangroeflengte Lc | 95 mm | |
| Totale lengte L | 142 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 123040 8,01-X | |
| EAN/GTIN | 4069515049399 | |
| Nummer fabrikant | 123040 8,01-X | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |