{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Uitvoering | 6×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Tophoek | 135 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,3 mm | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Semi-standaard | ja | |
| Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
| Totale lengte L | 74 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Voeding f in GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | wit | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 122690 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197597038 | |
| Nummer fabrikant | 122690 4,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |