Axiaal boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20) Opvolger artikel: (MNR) 222626, 40.4032KRCTX

Artikelnummer: 122341
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
Artikelnummer 122341
EAN/GTIN 4069739053967
Nummer fabrikant 40.4032KRCTX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.4032KRCTX
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 112 mm
  • Functionele lengte (WF): 112 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480