{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
| Coating | AlCrN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Uitvoering | 30×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Tophoek | 128 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,3 mm | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Proefboren noodzakelijk | ja, pilotboor | |
| Semi-standaard | ja | |
| Spaangroeflengte Lc | 80 mm | |
| Totale lengte L | 112 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,095 mm/omw. | |
| Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 121231 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406749170 | |
| Nummer fabrikant | 121231 2,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |