Radiale boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.5032SQT28RIKI1

Artikelnummer: 120837
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
Artikelnummer 120837
EAN/GTIN 4069739049892
Nummer fabrikant 60.5032SQT28RIKI1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI50 30° gedraaid, radiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.5032SQT28RIKI1
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 92
  • Max. Koppel (TQX): 160 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 3000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 204 mm
  • Functionele lengte (WF): 160 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak