Doseerbare blaaspistool 90 mm buis, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 binnen

Artikelnummer: 118465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 118465
EAN/GTIN 4047322206280
Nummer fabrikant 118465
L-nummer L00970 133063
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool 90 mm buis, POM, aansluitschroefdraad Rc 1/4, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 binnen. Met geluiddempende Star-Tip-mondstuk. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities dankzij de gewijzigde strijkijzerhouder Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen!

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Rc 1/4 binnen
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C