{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 4 mm - 12 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
| Traphoogte | 6 mm | |
| Totale lengte | 79 mm | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| Boortrappen oplopend met | 1 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Trappenboor |
| Artikelnummer | 118324 4-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197199614 | |
| Nummer fabrikant | 118324 4-12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |