Sinterbronze geluiddemper ”value line” platte uitvoering, G 1/8

Artikelnummer: 116291
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 116291
EAN/GTIN 4047322227070
Nummer fabrikant 116291
L-nummer L00970 132732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sinterbronce-geluiddemper ”value line” plat, zeshoekig / schroefdraad messing, G 1/8, max. bedrijfsdruk 10 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 200 °C. Voor het verminderen van afvoergeluiden bij pneumatische installaties.

Kenmerk:

  • A: 6,0 mm
  • B: 12,5 mm
  • C: 12,8 mm
  • SW: 13 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 200 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Geluidsniveau bij 6 bar: 80 ~ 90 dB