Slangklem voor slang met schroefdraad ”blow line” (W 5), 16-25 mm, 12 mm

Artikelnummer: 115447
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 115447
EAN/GTIN 4047322227360
Nummer fabrikant 115447
L-nummer L00970 1415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad ”blow line”, roestvrij staal (W 5) 1.4404, bandbreedte 12, 0 mm, spanbereik 16, 0 - 25, 0 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4404 (W5)
  • Bandbreedte: 12,0 mm
  • Spanbereik max.: 25,0 mm
  • Spanbereik min.: 16,0 mm
  • Zeskantbouten: Roestvrij staal (W 5) 1.4401, verzinkt, SW 7