{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
| Tophoek | 130 graden | |
| Schacht | cilinderschacht | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Aantal boren | 25 | |
| Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
| met cassette | ja | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 115050 1-13 | |
| Nummer fabrikant | 115050 1-13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |