Krachtige blaaspistool ”Typhoon pro”, nippel NW 7, 2

Artikelnummer: 114467
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114467
EAN/GTIN 4047322205863
Nummer fabrikant 114467
L-nummer L00970 712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon pro”, aluminium verchroomd, PN max. 10 bar, nippel voor koppelingen NW 7, 2. Traploos regelbare en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool in volledig metalen uitvoering met bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon pro” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Bestand tegen chemicaliën en chemische oplosmiddelen, gemakkelijk te reinigen dankzij het verchroomde oppervlak!

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS messing verchroomd
  • Materiaal: Verchroomd aluminium
  • Hendel: Zink spuitgieten
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar