Krachtige blaaspistool ”Typhoon”, standaardmondstuk, nippel NW 7, 2

Artikelnummer: 114432
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114432
EAN/GTIN 4047322070201
Nummer fabrikant 114432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige blaaspistool ”Typhoon” met standaardmondstuk, aluminium, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, nippel NW 7, 2. Traploos regelbare, lichtgewicht en ergonomisch uitstekende krachtige blaaspistool met een bijzonder krachtige blaasvermogen. In vergelijking met conventionele standaardpistolen heeft de ”Typhoon” een ongeveer 3 keer hogere blaasvermogen en ligt ook bij volledige druk gemakkelijk en veilig in de hand. Voor het uitblazen van moeilijk bereikbare plaatsen zijn verlengbuizen verkrijgbaar. In combinatie met veiligheidsmondstukken voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Mondstuk: 1/2″ - 27 UNS
  • Type sproeier: standaardmondstuk
  • Materiaal: Aluminium
  • Hendel: Aluminium spuitgieten
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar