Geluidsarme platte sproeikop, M12x1, 25, vernikkeld messing, sproeikopbreedte 21, 5 mm

Artikelnummer: 114364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114364
EAN/GTIN 4047322247696
Nummer fabrikant 114364
L-nummer L00970 2460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geluidsarme platte sproeikop, M12x1, 25, veiligheidssproeikop standaarduitvoering, messing vernikkeld, lengte 100, 0 mm, sproeikopbreedte 21, 5 mm. Bij correcte afstelling zorgen deze geluidsreducerende sproeiers voor een lager geluidsniveau bij dezelfde blaaskracht in vergelijking met conventionele sproeiers met één gat. Het gebruik van geluidsreducerende spuitmonden wordt aanbevolen door het beroepsgenootschap.

Kenmerk:

  • Lengte: 100,0 mm
  • Schroefdraad: M12x1,25
  • Diagram: 11
  • Type sproeier: Geluidsarme platte sproeikop
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • sproeibreedte: 21,5 mm