1-oor slangklem, staal glanzend verzinkt (W1), 16-18 mm, 7 mm, 10 stuks per verpakking

Artikelnummer: 114157
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114157
EAN/GTIN 4047322280778
Nummer fabrikant 114157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

1-oor slangklem, staal glanzend verzinkt (W1), spanbereik 16, 0 - 18, 0 mm, bandbreedte 7, 0 mm, VE 10 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Staal, glanzend verzinkt (W1)
  • Bandbreedte: 7,0 mm
  • Spanbereik max.: 18,0 mm
  • Spanbereik min.: 16,0 mm