2-oor slangklem, roestvrij staal (W4), 17-20 mm, 7, 5 mm, 10 stuks

Artikelnummer: 114147
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114147
EAN/GTIN 4047322402422
Nummer fabrikant 114147
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-oor slangklem, roestvrij staal 1.4301 (W4), klembereik 17, 0 - 20, 0 mm, bandbreedte 7, 5 mm, VE 10 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4301 (W4)
  • Bandbreedte: 7,5 mm
  • Spanbereik max.: 20,0 mm
  • Spanbereik min.: 17,0 mm