2-oor slangklem (W1), 40-43 mm, 10, 0 mm, 10 stuks

Artikelnummer: 114139
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114139
EAN/GTIN 4047322029971
Nummer fabrikant 114139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-oor slangklem, staal glanzend verzinkt (W1), spanbereik 40, 0 - 43, 0 mm, bandbreedte 10, 0 mm, VE 10 stuks. Snelle en veilige montage door de twee profielen samen te drukken.

Kenmerk:

  • Materiaal: Staal, glanzend verzinkt (W1)
  • Bandbreedte: 10,0 mm
  • Spanbereik max.: 43,0 mm
  • Spanbereik min.: 40,0 mm