Spiraalboor met trappunt HSS-E RVS, ongecoat, ⌀ DC h8: 6mm

Artikelnummer: 114008 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,66 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,05 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: RVS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type RVS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 48 mm
Spaangroeflengte Lc 57 mm
Totale lengte L 93 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114008 6
EAN/GTIN 4062406877101
Nummer fabrikant 114008 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
14
RVS > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
  • Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.
  • Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.
  • Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.
  • Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.
  • Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.
  • Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.
  • Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.
  • Braamvrije boringsuitgang.
  • Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.

Met speciale snijkantgeometrie ook voor gebruik in roestvast staal.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Boor met cilindrische schacht en 3 spanvlakken.