PUR-slang (Streamline), slang-ø 10x6, 5, rol van 50 m

Artikelnummer: 113865
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113865
EAN/GTIN 4047322393256
Nummer fabrikant 113865
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PUR-slang (Streamline), temperatuurbereik -30 °C tot 60 °C, slang-ø 10x6, 5, PN bij 20 °C max. 16 bar, rol à 50 met weefselversterkte polyurethaanslang passend bij onze veiligheidskoppelingen met »stream line« aansluiting.

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 26,6 mm
  • Buitendiameter slang: 10 mm
  • Binnendiameter slang: 6,5 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 16 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen